曜日別特売
BDP-2 ボールGドライバー E-Value 64960228

ボールGドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
内容量1本注文コード64960228品番BDP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

力が入りやすくすべりにくいです。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。
ネジが落ちにくい先端マグネット付きです。

用途
ネジなどの締付け用。
先端形状プラス先端サイズNo.2材質(グリップ)TPR・PP材質(軸)クロームバナジウム鋼刃先マグネットあり商品構成単品色(グリップ)
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※保護メガネ等、防護具を着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする