曜日別特売
EPS-510 精密ドライバーセット SK11 64960325

精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64960325品番EPS-510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。
本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。
グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容+00・+0・+1・-1.4・-1.8・-2.4材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする