M1-300E マイクロインパクトドライバー E-Value 64960517

マイクロインパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード64960517品番M1-300E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。
コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。
六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。

用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。材質(軸)クロームバナジウム鋼仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960517
2024-08-28
用途: エンジン分解
有限会社DAM

今まで使用していたゴツい物より動きがスムースで
M5までと書いてありますが
M6程度までならよりこちらの方が断然使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする