曜日別特売
SLBW09ISL ボールポイント六角棒レンチセット SK11 64960657

ボールポイント六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)注文コード64960657品番SLBW09ISL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。
ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。
特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。

用途
六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする