曜日別特売
+0X75 クリアラインドライバー SK11 64960919

クリアラインドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.0
軸長(mm)75
内容量1本注文コード64960919品番+0X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス先端サイズNo.0軸長(mm)75材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3.2グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする