SK11
クリアラインドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
5×0.8mm
5×0.8mm
6×1.0mm
8×1.2mm
軸長(mm)
250
75
150
250
100
38
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64961165
品番
-5.0X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×0.8mm
軸長(mm)
250
材質(グリップ)
アセテート樹脂
軸径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
22
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
軸
全身焼入
商品構成
単品
刃先厚(mm)
0.8
刃先マグネット
あり
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。