曜日別特売
SFHW110B フォールディングレンチセット SK11 64961899

フォールディングレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64961899品番SFHW110B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。
使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。
ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。

用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容六角棒レンチ(2・2.5・3・4・5・6・8mm)・ヘックスグローブレンチ(T25)・ドライバー(+)No.2・(-)5
注意
※六角棒レンチ8mmは六角棒レンチ6mmに取り付けるアダプターです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする