曜日別特売
10MM クイックコンビレンチ SK11 64962023

クイックコンビレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)10
内容量1本注文コード64962023品番10MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。
抜き差し不要の連続操作が可能です。

用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウムサイズ(mm)10
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64962005
2024-04-16
用途: 自動車に
株式会社ゼロ自動車・二輪車・自転車関連業

早回しができてとても満足です、商品もおおくとても助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする