10X12 アングルラチェット SK11 64962179

アングルラチェット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)10・12
内容量1本注文コード64962179品番10X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ラチェット機構で作業効率がアップします。
左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。
立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用トルク(N・m)(保証トルク値)10mm側:30、12mm側:41サイズ(mm)10・12ギア数20山(送り角度18度)
注意
※仮締め用です。
※力を入れすぎると破損の原因につながります。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 車の整備

これまで自家用車の整備に使っていた安物板ラチェットが壊れたため、その後継として購入しました。もう少し上等なものの購入も考えましたが、前述の安物も約20年程使用したことから、自分の使用頻度や整備内容では高価なものは不要と判断し本品を選択しました。正直、質感、使用感共に値段相応ですが、「メガネで緩めてラチェットで外す。」の使い方でしたら特に問題ないと思います。

対象商品 : 64962197
2024-04-22
用途: ボルトナット締め付け
個人のお客様

過度な締め付けは禁物です、本締めはできませんが 値段相当ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする