曜日別特売
2MM T型ボールポイントレンチ SK11 64962294

T型ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)2
内容量1本注文コード64962294品番2MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。
ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼サイズ(mm)2傾斜角度(°)約25
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れすぎに注意して下さい。
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする