SMW-0810 メガネレンチ SK11 64962669

メガネレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)8×10
内容量1本注文コード64962669品番SMW-0810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。
40度のオフセットタイプです。
強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセットサイズ(mm)8×10
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64962653
2024-06-14
用途: 自動車整備
建設業・工事業

ブレーキのエアー抜き8mmのメガネはなかなか使用頻度は少ないのですがなくてはならない便利なものなので重宝します。

対象商品 : 64962644
2022-02-22
用途: バイク整備
その他業種

作りがしっかりしており、がっちりロックする。他社製品は分かりません

対象商品 : 64962687
2021-08-27
用途: 機器のメンテナンス時
不動産業

作業性だけでなく、質感も良いので永く使って行けそう

1が参考にしています
対象商品 : 64962739
2021-06-25
用途: ホンダTODAYのリアタイヤ交換
サービス業

ホンダTODAYのリアタイヤ交換のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする