曜日別特売

特級手打ち小鎌 日立安来鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃長(mm)120
柄長さ(mm)240
内容量1個注文コード64962818品番38483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

良好な切れ味を長く保てるよう、厳選した材料(日立安来鋼)を手打ちで仕上げた小鎌です。
切れ味が落ちたら、鎌砥石やダイヤシャープナーなどで研ぎ直しができます。鋼付きですので研ぎ直しも容易です。

用途除草作業に。質量(g)105刃長(mm)120柄長さ(mm)240材質(刃)日立安来鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする