藤光
特撰ステンレス鋸鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
330
335
330
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963703
品番
30363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
用途
収穫作業に。
全長(mm)
330
質量(g)
80
目の粗さ
中目
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
ステンレス鋼