曜日別特売
83055 山菜リュック 10号 大 KNO 64963764

83055 山菜リュック 10号 大 KNO 64963764
83055 山菜リュック 10号 大 KNO 64963764

山菜リュック 10号 大

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64963764品番83055
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級純綿防水帆布10号で非常に防水性に優れた山菜リュック。

用途山菜採りに。幅(mm)350高さ(mm)500質量(g)400奥行(mm)150特性防水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする