コンヨ
軽量型鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64963895
品番
31628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量タイプの鍬柄。
クサビ付。
用途
鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1050
質量(g)
455
取付寸法(mm)
35×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。