曜日別特売

国産檜 ステンレス丸フルイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
目合い24目(1.25mm)
質量(g)140
内容量1個注文コード64964069品番33261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。

用途ゴマ、そばカラ取りに目合い24目(1.25mm)直径(Φcm)21材質(網)ステンレス材質(枠)質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする