コンヨ
国産檜 ステンレス丸フルイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
目合い
40目(0.75mm)
24目(1.25mm)
60目(0.5mm)
40目(0.75mm)
質量(g)
140
140
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964087
品番
33263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
用途
そば粉やその他粉ふるいに
目合い
40目(0.75mm)
直径(Φcm)
21
材質(網)
ステンレス
材質(枠)
檜
質量(g)
140