曜日別特売
33267 国産檜 真鍮丸フルイ コンヨ 64964123

国産檜 真鍮丸フルイ

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
目合い80目(0.38mm)
質量(g)150
内容量1個注文コード64964123品番33267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。

用途そば粉(細目)のふるいに外寸法・高さ(mm)約76質量(g)150直径(Φcm)21目合い80目(0.38mm)材質(枠)材質(網)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64964114
2022-09-28
用途: 陶芸の釉薬づくり
SADO製造業

メッシュ部分に強く押し当てられた跡がありへこんでいました。使えないわけではないですが、ちょっと残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする