曜日別特売
A221MY-2M ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業 64965408

A221MY-2M ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業 64965408
A221MY-2M ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業 64965408

ビーバー ショルダー式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64965408品番A221MY-2M
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

最軽量刈払機

仕様スパークプラグ:CJ6Y材質アルミ桿質量(kg)3.5タイプ2グリップタンク容量(L)0.5全長(cm)外形:175エンジンメーカー丸山エンジン全高(cm)外形:21混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:22排気量(cc)21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする