曜日別特売
GR50HPSF ジェニアス50 グリーンライフ 64966248

ジェニアス50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64966248品番GR50HPSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。
ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。
水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。
シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。
ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。
足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。

用途散水適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む)アズワン品番64-8539-97適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
注意
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。
※夏期に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。
※また、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする