SG-24 ガラス用遮熱シート アサヒペン 64967447

ガラス用遮熱シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード64967447品番SG-24
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。
太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。
紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。

用途窓ガラスに適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステルブロンズ長さ(m)2幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
注意
※10℃以下または35℃以上の場合、仕上りが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃~35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使用しないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は換気を行ってください。
※シート表面が汚れたときは、柔らかい布を水でぬらして拭いてください。シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

商品説明動画

ガラス用遮熱シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする