HC-WP4 大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 64968226

大穴補修用ウォールリペアパッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用の目安【補修サイズ】8cm×8cmまで注文コード64968226品番HC-WP4
参考基準価格(税別)¥865販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。

用途
石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
補修用
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙寸法(cm)15×15(アルミ板サイズ 10×10)使用の目安【補修サイズ】8cm×8cmまでRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※化学物質に過敏な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。
※本品は切らずにそのままご使用ください。
※プラスチックや金属の穴の補修には適しません。
※劣化の激しい面や凹凸面等には、付着しない場合があります。
※使用するパテは、下地、用途に適したパテを使用してください。
※作業終了後は手を水で洗ってください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

大穴補修用ウォールリペアパッチ
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64968235
2021-06-29
用途: 壁穴あきの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

これは便利ですね。簡単に補修ができます。一緒にパテも同梱した商品があると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする