アサヒペン
水で貼れる鳥の子ふすま紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
柄
華飾
本無地
塔山水
円山
舞桜
はるの
利休
つむぎ
秋菊
華飾
もえぎ
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64968348
品番
#609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
便利な柄合わせラインがついています。(塔山水、円山、もえぎのみ)
用途
ふすま貼り用
成分
ポリビニルアルコール(再湿のり)
材質
二層抄き合わせ和紙
長さ(m)
1.8
幅(cm)
95
柄
華飾
アズワン品番
65-2073-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※破れがある場合は、先に〈茶チリ〉や〈大穴補修紙〉で補修してから貼ってください。
※濃い色柄のふすま紙の上に貼る場合は、濃い色柄の上に〈茶チリ〉を貼った後に、ふすま紙を貼ってください。
※今貼ってあるふすま紙をはがさず、2~3枚程度までは貼り重ねることができます。
※今貼ってあるふすま紙がビニルふすま紙や、はっ水加工されているふすま紙(表面にセロハンテープを貼りつけても付着しにくい)場合は、ふすま紙をはがしてから貼ってください。
※発泡スチロールふすまや段ボールふすまに貼る場合に、片面だけ貼り替えますと、ふすま本体がそる場合がありますので、両面とも貼り替えてください。