曜日別特売
ECF2041SW/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 岩崎電気 64969626

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
消費電力(W)26.2
配光タイプ超広角
定格光束(Lm)3400
ホワイト
内容量1台注文コード64969626品番ECF2041SW/NSAN8/W
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
配光タイプ超広角塗装色色温度(K)5000定格光束(Lm)3400消費電力(W)26.2エネルギー消費効率(Lm/W)129.7LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80ビームの開き(°)鉛直面上136、水平面上138入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)型押強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする