ECF4041W/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K Ra80 岩崎電気 64969739

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K Ra80

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
消費電力(W)44.4
配光タイプ広角
定格光束(Lm)5300
ダークグレイ
内容量1台注文コード64969739品番ECF4041W/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
配光タイプ広角塗装色ダークグレー色温度(K)5000定格光束(Lm)5300消費電力(W)44.4エネルギー消費効率(Lm/W)119.3LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)型押強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする