曜日別特売
ECF4040M/VWSAN8/W LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 4000K 岩崎電気 64970667

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 4000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)44.4
配光タイプ中角
定格光束(Lm)4000
ホワイト
内容量1台注文コード64970667品番ECF4040M/VWSAN8/W
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
配光タイプ中角塗装色色温度(K)4000定格光束(Lm)4000消費電力(W)44.4エネルギー消費効率(Lm/W)90.0LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色4000K相当(白色タイプ)平均演色評価数Ra95ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)透明強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする