曜日別特売
ECF4040M/VLSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 64970913

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)美ビット 2700K

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
消費電力(W)44.4
配光タイプ中角
定格光束(Lm)3400
ダークグレイ
内容量1台注文コード64970913品番ECF4040M/VLSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)2.0ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数Ra95周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700塗装色ダークグレー材質(カバー)透明強化ガラス光源色2700K相当(電球色タイプ)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)エネルギー消費効率(Lm/W)76.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)定格光束(Lm)3400配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする