JAN-257(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 64974858

デジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個校正証明書メーカー実施校正書注文コード64974858品番JAN-257(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20校正証明書メーカー実施校正書最小表示量(mm)0.01
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする