用途等径穴の間隔測定に最適です。測定範囲(mm)ピッチ上段17~300/ピッチ下段9~300材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)500寸法L(mm)4寸法H(mm)76寸法A(mm)410寸法F(mm)34寸法D(mm)Φ16寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)20最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.08最小表示(mm)0.05最大穴径(mm)Φ15デプスバー無寸法I(mm)4寸法G(mm)31角度θ(°)40デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)SMPE:±80RoHS指令(10物質対応)対応特性等径穴のピッチ測定、端面から穴までの測定に1本で2タイプの測定が可能適合穴径(Φmm)3~15最小穴径(mm)Φ3校正証明書メーカー実施校正書