TK3000CN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所) 64980108

TK3000CN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所) 64980108
TK3000CN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所) 64980108

棒形テンションゲージ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本校正証明書一般校正測定範囲0~3000cN注文コード64980108品番TK3000CN(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。

測定範囲0~3000cN1目盛50cN質量(g)85精度±1目盛水平時誤差(cN)50全長(mm)288寸法H(mm)25寸法A(mm)3寸法F(mm)42寸法D(mm)3寸法E(mm)62寸法B(mm)20寸法C(mm)16寸法I(mm)77寸法G(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36938027
2019-10-04
用途: 福祉用具開発のため
T partners製造業

以前の在籍会社で使用実績があり安心して購入しました。一方で押す方向での力量測定することもあるので、その時にどのくらいのオフセット荷重を見込んだらいいのかを記載していただけるとありがたいです。垂直方向だけでもいいと思いますので、ご検討よろしくお願い致します。

対象商品 : 36937984
2017-07-10
用途: Vベルトのテンション調整
積水エンジニアリング株式会社その他業種

10年以上前から同等品を使っていたモノが古くなって、買い替え購入しました。細部まで精巧に仕上がっていて、使い勝手も最高。
これでまた10年以上使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンションゲージの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2022-11-11

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする