※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
検査用フランジノギス700mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
校正証明書
メーカー実施校正書
注文コード
64981465
品番
FCM70(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小表示(mm)
0.02
質量(kg)
約1.6
寸法L(mm)
12
寸法A(mm)
900
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
135.5
寸法C(mm)
115
最小読取値(mm)
0.02(49mmを50等分)
器差(mm)
±0.06
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
Φ8、Φ14、Φ20、Φ30
測定長(mm)
33〜700
最大許容誤差(μm)
MPE:±60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。
寸法H(°)
46
校正証明書
メーカー実施校正書
寸法E(°)
23
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200