RM30DX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 64981973

RM30DX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 64981973
RM30DX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 64981973

丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)ピッチ上段17~300/ピッチ下段9~300注文コード64981973品番RM30DX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途
等径穴の間隔測定に最適です。
測定範囲(mm)ピッチ上段17~300/ピッチ下段9~300材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)500寸法L(mm)4寸法H(mm)76寸法A(mm)410寸法F(mm)34寸法D(mm)Φ16寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)20最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)器差(mm)±0.08最小表示(mm)0.05最大穴径(mm)Φ15デプスバー寸法I(mm)4寸法G(mm)31角度θ(°)40デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)SMPE:±80RoHS指令(10物質対応)対応特性等径穴のピッチ測定、端面から穴までの測定に1本で2タイプの測定が可能適合穴径(Φmm)3~15最小穴径(mm)Φ3校正証明書校正企業実施校正書
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする