曜日別特売
50mm×100M ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 64982033

50mm×100M ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 64982033
50mm×100M ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 64982033
モノタロウ

ホース 送排水用 PVC製

(69件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)50
ホース長さ(m)100
内容量1巻注文コード64982033品番50mm×100M
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。

用途
低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
内径(Φmm)50ホース長さ(m)100ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2ホース寸法(inch)2
注意
※低圧用ホースです。
※用途以外の使用はやめてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12714460
2025-06-24
用途: 畑灌の送水用
小林農園農・林・水産業

40mmを30m購入しました。
軽量で運搬に便利です。肉薄ですので寒くなっても固くならず、折り畳んでも折れる心配はありません。
圧がかかったときの耐久性はこれから確認したいと思います。これからリピートで、20m購入する予定です。
安価で取り扱い容易ですから

1が参考にしています
2025-07-23
用途: 庭の花の水やり
サービス業

サニーホースと同じ用途ですが、こちらの方が価格が安いので購入しました。使ってみて、特に問題なく使えているので、良い買い物をしたと思っています。

2025-07-28
用途: 農業 灌水
農・林・水産業

移動式のスプリンクラーに使用。
0.3~0.5mpaの圧力で破れ、穴も無く使用できて満足です。
急いで雑に扱ってしまうことも多いけど、この値段なら破れても手軽に買える

対象商品 : 64982006
2025-05-15
用途: 灌水タンクへの給水
農・林・水産業

一度まっすぐになると、クセなくしっかりとした直線が出て使いやすいです。

1が参考にしています
2025-08-09
用途: 粉塵の混ざった排水用に
鉱業

使用頻度や扱い方にもよりますが もう少し丈夫だと嬉しいです。
低価格なので 買い替えも助かります。

2025-02-17
用途: 用水路の補修のため
有限会社 ミタカ建工建設業・工事業

しっかりした商品で、用水路から出ている150のパイプに接続できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 64981963
2024-07-13
用途: 灌水ポンプの配管

灌水ポンプの配管として使用。
圃場の水を入れる為に購入しました。
長いので、好きな長さにカットして使えます。
価格も安いのと、巻き取りも出来るのでコンパクトに収納出来るので気に入っております。

2が参考にしています
2024-10-07
用途: 農業用灌水ホース
建設業・工事業

以前買って使っていたので買い増しました。
使い勝手は良いけれど、乱雑に扱うと傷みやすいので、丁寧に扱ったほうがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする