CN-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小口径用 シリンダゲージ テクロック 64983337

CN-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小口径用 シリンダゲージ テクロック 64983337
CN-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 小口径用 シリンダゲージ テクロック 64983337

小口径用 シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)6~10注文コード64983337品番CN-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

6~10mm小口径用シリンダゲージ

質量(g)70測定範囲(mm)6~10ニギリ下長さ(mm)49その他ダイヤルゲージは別売りです換ロッド(本)9RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする