曜日別特売
GS-719G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック 64983766

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個タイプタイプA(置針式)RoHS指令(10物質対応)対応注文コード64983766品番GS-719G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。

用途
一般ゴム(中硬さ用)
仕様アナログ式タイプタイプA(置針式)外枠径(mm)Φ55角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6253・ISO 7619・ISO 868・ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形)押針高さ(mm)2.5最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23.5×107.7質量(g)208RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01997554
2021-03-08
用途: 成形品の検査

エラストマーを生業にしているので、こういうものが1個ぐらい有っても良いか、と思いました。簡単な計測でコストパフォーマンスは、永年使えばまあまあかなと思います。無いよりは、顧客に説得する一つの要素になると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする