※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個測定範囲(mm)20(継足5本取付時 230)校正証明書一般校正注文コード64985796品番DM-224P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など45種類から選べます他の種類を見る ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。