曜日別特売
GMD-1J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 64986907

0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正タイプストレートタイプ注文コード64986907品番GMD-1J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm-0~90mm外側デジタルキャリパゲージ

測定範囲(mm)0~80測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)120付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付質量(g)560タイプストレートタイプ電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個最小表示量(mm)0.1寸法H1(mm)25寸法H2(mm)40寸法H3(mm)25寸法H4(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応特性0.1mm-0~90mm外側デジタルキャリパゲージ指示誤差(mm)±0.2校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする