GM-21(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルキャリパ テクロック 64987869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルキャリパ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)10~80校正証明書一般校正注文コード64987869品番GM-21(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
測定範囲(mm)10~80目量(mm)0.1測定力(N)5以下付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付質量(g)660測定深さ(mm)(最大)220寸法H1(mm)65寸法H2(mm)70指示誤差±0.1寸法H3(mm)10寸法H4(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.2校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする