南電機
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64990687
品番
MHU-38 Un
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
幅(mm)
44.4
質量(kg)
3.26
全長(m)
2.4
板厚(mm)
3.2
適合ボルト
M8、M10、W3/8