曜日別特売
MHL-4B-400 Zn マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64990976

MHL-4B-400 Zn マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64990976
MHL-4B-400 Zn マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64990976
MHL-4B-400 Zn マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64990976

マルチブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)400注文コード64990976品番MHL-4B-400 Zn
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)0.88寸法L(mm)400寸法H(mm)250寸法t(mm)3.2寸法W(mm)40許容静荷重(kg)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする