南電機
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法H(mm)
300
250
300
350
400
500
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991317
品番
MHL-5M-300 Zn
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
2.18
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
300
寸法t(mm)
4.5
寸法W(mm)
50
許容静荷重(kg)
710