南電機
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法H(mm)
400
250
300
350
400
500
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991396
品番
MHL-5M-400 SUS
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
2.52
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
400
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
50
許容静荷重(kg)
406