曜日別特売
MHL-5M-600 SUS マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機 64991414

MHL-5M-600 SUS マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機 64991414
MHL-5M-600 SUS マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機 64991414

マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法H(mm)600
内容量1本注文コード64991414品番MHL-5M-600 SUS
参考基準価格(税別)¥18,660販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900
材質SUS304質量(kg)3.89寸法L(mm)600寸法H(mm)600寸法t(mm)4寸法W(mm)50許容静荷重(kg)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする