南電機
ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
質量(kg)
0.5
0.5
0.73
0.94
1.16
1.38
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991423
品番
MHB-100 Un
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
100
穴数
2
許容静荷重
488