曜日別特売
MHB-400 Un ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機 64991457

MHB-400 Un ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機 64991457
MHB-400 Un ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機 64991457
MHB-400 Un ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機 64991457

ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)1.16
内容量1本注文コード64991457品番MHB-400 Un
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ質量(kg)1.16寸法L(mm)400穴数8許容静荷重122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする