曜日別特売
RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119

RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119
RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119
RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119
RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119
RF10028LMIS RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM Canon 64993119

RFレンズ RF100mm F2.8 L マクロ IS USM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64993119品番RF10028LMIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

”RF100mm F2.8 L MACRO IS USM”は、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準を追求したプロフォトグラファーやハイアマチュアユーザー向けの「L (Luxury)」レンズです。
最大撮影倍率1.4倍のマクロ(近接)撮影と、ボケ描写を自由に変えられる「SAコントロールリング」により多彩な表現が可能です。
RFレンズとして等倍以上のマクロ機能を初めて搭載した本格的なマクロレンズをラインアップに加えることで、「EOS Rシステム」の撮影領域を拡大し、ユーザーの幅広い表現を可能にします。
「RFマウント」の特長のひとつであるショートバックフォーカスを生かし、13群17枚のレンズ構成におけるフォーカスレンズ群とフローティングレンズ群の可動域を最大化し、最大撮影倍率1.4倍、最短撮影距離0.26mのマクロ撮影を実現しています。
等倍を超える撮影倍率により被写体にせまる迫力のある描写や、身の回りの小物や花などの肉眼では捉えることが難しい細部や質感の表現ができます。
球面収差を変化させることができる「SAコントロールリング」を採用しています。
リングを回転するだけで、ユーザーの好みに合わせて、フォーカス位置の輪郭を柔らかくしたり、フォーカス位置の前後のボケを変化させることができるため、多彩な写真表現を手軽に楽しめます。
最前面に凹面レンズを採用することで、至近撮影時の球面収差を抑制しています。これを含む13群17枚の新規光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、画面全域で高画質な描写を実現しています。また、「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に8.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。

全長(mm)148本体質量(g)730倍率(倍)最大:1.4羽根枚数9枚最大径(Φmm)81.5フィルターサイズ(mm)Φ67レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.26絞り最小:32マウントRFマウント画角水平:20°00′、垂直:14°00′、対角線:24°00′アクセサリタイプレンズポーチ LP1222(同梱)、レンズフード ET-73C(同梱)、レンズキャップ E-67II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする