BSHSBE23BZ Bluetooth4.0対応ヘッドセット BSHSBE23シリーズ BUFFALO(バッファロー) 64997232

Bluetooth4.0対応ヘッドセット BSHSBE23シリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード64997232品番BSHSBE23BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。

ブロンズBluetoothVersion:4.0通話時間連続最大約7.5時間仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)本体質量(g)6接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)通信出力最大2.5mW(Class2)送信周波数(GHz)2.4プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)装着方式片耳通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)イヤホン形状カナル型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64997232BSHSBE23BZ53102989BSHSBE200BKBSHSBE23BZ Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 53102989Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64997232
2022-01-14
用途: 作業中
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

両手がふさがってしまう作業環境なので、とても便利に使っている。音声もとてもクリヤで聞き取りやすい。バッテリのもちも十分すぎる位長時間使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 64997257
2019-11-08
用途: 運転中
サン住建

今まで何台か購入して使いましたが以前の物に比べてクリアーに聞こえてます。

対象商品 : 64997257
2018-07-31
用途: 搬入作業
有限会社セットアップ新潟建設業・工事業

全然使い物にならない スマホは腰につけているが受話しているとき電波がとぎれるような
感じで聞き取れない 全く駄目 不良品でしょうか

対象商品 : 64997214
2017-08-31
用途: ガラケーでの使用感(パナソニック製)←今更ですが
個人のお客様

小さめのヘッドセットが欲しくてLBT-MPHS400MPN(コピペしてググって)
を最初購入して正直、“いまいち”か“いまに”位に駄目だったので
この商品を購入して見ました。ホント、大丈夫かなぁと不安全開でしたが
これは音声通話での使用感はホント良いです。
全ての操作行為を英語ですがアナウンスしてくれるので嬉しい限りです
価格帯はLBT-MPHS400MPNとはかなり違い高めですが2個目が有るなら
絶対にこちらですし、K察の取り締まりで罰金を払いゴールド免許を
無くすリスクを考慮すれば安い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする