曜日別特売
- ダイレクトコート(水性・2液型) オリエンタル塗料 65000523

- ダイレクトコート(水性・2液型) オリエンタル塗料 65000523
- ダイレクトコート(水性・2液型) オリエンタル塗料 65000523

ダイレクトコート(水性・2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
色調3610_ミディアムグレー
3610_ミディアムグレー
3100_マスタードイエロー
3110_オーカー
3310_レンガ
3320_ブラウン
3410_チョコレート
3420_ローストブレッド
3430_カカオブラウン
3500_ブラック
3600_ダークグレー
3620_ナチュラルグレー
3700_ルーフブルー
3710_ブルー
3720_ディープブルー
3800_オールドグリーン
3810_リーフグリーン
3820_サマーグリーン
3830_ブルーグリーン
3900_ブルーシルバー
3910_コスモシルバー
3920_ブラックシルバー
3930_アイアンシルバー
3940_メタリックシルバー
3960_スターシルバー
内容量1缶(15kg)注文コード65000523品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水性2液シリコンシーラーレス屋根塗替え用塗料。

用途セメント瓦、新生瓦(カラーベスト)、スレート屋根(ノンアスタイプ除く)の塗替えにお勧めします。主成分シリコン主な用途かわら屋根使用場所屋外色調3610_ミディアムグレー危険物の類別非危険物
注意
※塗替え対象外の屋根には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする