- ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 65001214

- ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 65001214
- ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料 65001214

ニューマイルド優雅(2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
色調3420_ローストブレッド
3420_ローストブレッド
3100_マスタードイエロー
3110_オーカー
3310_レンガ
3320_ブラウン
3410_チョコレート
3430_カカオブラウン
3500_ブラック
3600_ダークグレー
3610_ミディアムグレー
3620_ナチュラルグレー
3700_ルーフブルー
3710_ブルー
3720_ディープブルー
3800_オールドグリーン
3810_リーフグリーン
3820_サマーグリーン
3830_ブルーグリーン
3900_ブルーシルバー
3910_コスモシルバー
3920_ブラックシルバー
3930_アイアンシルバー
3940_メタリックシルバー
3960_スターシルバー
内容量1缶(18kg)注文コード65001214品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。

用途厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど)色調3420_ローストブレッド使用場所屋外主な用途かわら屋根主成分シリコン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※高圧水洗(15MPa、15L以上)の高圧水洗で、表面のスラリー層を除去してください。
※1枚目の塗装時に、シンナー希釈を多くし、基材に浸透させるようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする