曜日別特売
- ロックリアクターコートUV(2液型) ロックペイント 65002368

 

- ロックリアクターコートUV(2液型) ロックペイント 65002368
- ロックリアクターコートUV(2液型) ロックペイント 65002368
- ロックリアクターコートUV(2液型) ロックペイント 65002368

ロックリアクターコートUV(2液型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
RP-230
RP-230
RP-212
RP-201(CW710)
RP-204
RP-213
RP-311(CW56)
RP-215
RP-200(CW331)
RP-310
RP-205
RP-130
RP-202
RP-N80
RP-136
RP-132
RP-214
RP-N75
RP-100
RP-203
RP-211
RP-131
RP-020
RP-110
RP-137
RP-N70
RP-231
RP-120
RP-135
RP-630
RP-320
RP-134
RP-133
RP-N50
RP-810
RP-121
RP-030
RP-010
ホワイト
RP-210
RP-220
RP-216(CW111)
種別艶有
内容量1缶(15kg)注文コード65002368品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。

用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え種別艶有RP-230主な用途外カベ・塀危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、鉄部:2液型サビカット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする